定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

TE-CO 40915 ダブルエンドねじ付きスタッド、3/4-10 ねじサイズ、全長 14 インチ、2 パック | AA9LMQ 1DV60

TE-CO 40915 ダブルエンドねじ付きスタッド、3/4-10 ねじサイズ、全長 14 インチ、2 パック

在庫あり
アイテム:AA9LMQ モデル:40915相互参照:1DV60

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥7,497 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ダブルエンドスレッドスタッド
CLASS2A
終了ブラックオキサイド
材料
最小 抗張力125,000 PSI
全体の長さ(Overall Length)14 "
ロックウェル硬度27
シャンクタイプ正方形である
測定システムインチ
ねじ山の方向右手
ねじ山の長さ(A)2"
ねじ山の長さ(B)2"
ねじ長さタイプ等しい
番手3 / 4-10
ねじの種類UNC

発送情報:

船の重量(kg) 1.28
船高(cm)2.03
船の長さ(cm)35.81
船幅(cm)3.81
HSコード7318155090
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TE-CO 40915 ダブルエンドねじ付きスタッド、3/4-10 ねじサイズ、全長 14 インチ、2 パック
¥7,497 /パック