アイテム価格 | ダブルエンドスレッドスタッド |
CLASS | 2A |
終了 | シンプルスタイル |
材料 | 18-8ステンレス鋼 |
最小 抗張力 | 100,000のプサイ |
全体の長さ(Overall Length) | 8" |
ロックウェル硬度 | 27 |
シャンクタイプ | ラウンド |
測定システム | インチ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじ山の長さ(A) | 1.5 " |
ねじ山の長さ(B) | 1.5 " |
ねじ長さタイプ | 等しい |
番手 | 1 / 2-13 |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 20.57 |
船幅(cm) | 2.79 |
HSコード | 7318155090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。