TB WOODS WE60H378 Dura-Flex BTS ハブ、低炭素鋼、WE60 サイズ、ボア径 3.875 インチ。
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フレキシブルシャフトカップリングハブ |
ボア径 | 3-7 / 8」 |
チューブ径 | 3 mm |
ボア公差 | +0.0005"から+0.0020" |
ボアタイプ | キー溝で仕上げました |
カップリングサイズ | WE60 |
要素タイプ | タイヤカップリングハブ |
HP定格@ 100 RPM | 20馬力 |
HP定格@ 1150 RPM | 228 |
HP定格@ 1200 RPM | 238 |
HP定格@ 1750 RPM | 347 |
HP定格@ 1800 RPM | 357馬力 |
HP定格@ 300 RPM | 60 |
HP定格@ 3450 RPM | 684 |
HP定格@ 3600 RPM | 684馬力 |
HP定格@ 50 RPM | 9.9 |
HP定格@ 690 RPM | 137 |
HP定格@ 870 RPM | 173 |
ハブ | サイズに飽き飽きしたシャフトハブ |
ハブ径 | 8.75 " |
ハブ素材 | 低炭素鋼 |
ハブ外径 | 8.75 " |
ハブの種類 | サイズに飽き飽きしたシャフトハブ |
ハブ幅 | 3 1 / 4 " |
キー溝 | 1 "×1 / 2" |
材料 | 低炭素鋼 |
最大角度のずれ | 2度 |
最大平行ずれ(インチ) | 1 / 8 " |
マックス。 RPM | 3800 RPM |
最大動作温度。 | -40〜200度F |
カテゴリー別 | Dura-Flex BTS ハブ |
定格トルク | 12500ポンド-インチ |
止めねじサイズ | 3 / 4-10UNC-2B |
止めネジ | 3 / 4-10UNC-2B |
止めねじの長さ | 1 1 / 4 " |
止めねじのトルク要件 | 167ポンド。 |
サイズ | WE60 |
温度評価 | -40〜200度F |
トルク範囲 | LO107003 |
タイプ | スタンダード |
重量 | 28ポンド。 |
船の重量(kg) | 12.6 |
モデル | ハブ外径 | ボディスタイル | ボア径 | キー溝 | キー溝の幅 | ボアを通る長さ | 最大角度のずれ | 最大平行ずれ(インチ) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE2H58 | 1.85 " | WE2 | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 3 / 16 " | 0.94 " | 4度 | 1 / 16 " | ¥20,595 | |
WE2H118 | 1.85 " | WE2 | 1-1 / 8」 | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1 / 4 " | 0.94 " | 4度 | 1 / 16 " | ¥22,890 | |
WE2H78 | 1.85 " | WE2 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 3 / 16 " | 0.94 " | 4度 | 1 / 16 " | ¥22,450 | |
WE2H1 | 1.85 " | WE2 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1 / 4 " | 0.94 " | 4度 | 1 / 16 " | ¥22,729 | |
WE3H58 | 2.32 " | WE3 | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 3 / 16 " | 1.5 " | 4度 | 1 / 16 " | ¥29,286 | |
WE3H78 | 2.32 " | WE3 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 3 / 16 " | 1.5 " | 4度 | 1 / 16 " | ¥25,429 | |
WE3H1 | 2.32 " | WE3 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1 / 4 " | 1.5 " | 4度 | 1 / 16 " | ¥27,741 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。