入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フレキシブルシャフトカップリングハブ |
ボア径 | 2-1 / 4」 |
チューブ径 | 2 mm |
ボア公差 | +0.0005"から+0.0020" |
ボアタイプ | キー溝で仕上げました |
カップリングサイズ | WE30 |
要素タイプ | タイヤカップリングハブ |
HP定格@ 100 RPM | 5.8馬力 |
HP定格@ 1150 RPM | 67 |
HP定格@ 1200 RPM | 70 |
HP定格@ 1750 RPM | 101 |
HP定格@ 1800 RPM | 104馬力 |
HP定格@ 300 RPM | 17 |
HP定格@ 3450 RPM | 200 |
HP定格@ 3600 RPM | 200馬力 |
HP定格@ 50 RPM | 2.9 |
HP定格@ 690 RPM | 40 |
HP定格@ 870 RPM | 50 |
ハブ | サイズに飽き飽きしたシャフトハブ |
ハブ径 | 5.42 " |
ハブ素材 | 低炭素鋼 |
ハブ外径 | 5.42 " |
ハブの種類 | サイズに飽き飽きしたシャフトハブ |
ハブ幅 | 2.31 " |
キー溝 | 1 / 2 "x 1 / 4" |
材料 | 低炭素鋼 |
最大角度のずれ | 3度 |
最大平行ずれ(インチ) | 0.09375 " |
マックス。 RPM | 5800 RPM |
最大動作温度。 | -40〜200度F |
カテゴリー別 | Dura-Flex BTS ハブ |
定格トルク | 3650ポンド-インチ |
止めねじサイズ | 1 / 2-13 UNC-2B |
止めネジ | 1 / 2-13 UNC-2B |
止めねじの長さ | 1 1 / 4 " |
止めねじのトルク要件 | 50 " |
サイズ | WE30 |
温度評価 | -40〜200度F |
トルク範囲 | LO107005 |
タイプ | スタンダード |
重量 | 9.1ポンド。 |
船の重量(kg) | 4.1 |
モデル | ハブ外径 | ボディスタイル | ボア径 | キー溝 | キー溝の幅 | ボアを通る長さ | 最大角度のずれ | 最大平行ずれ(インチ) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE2H58 | 1.85 " | WE2 | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 3 / 16 " | 0.94 " | 4度 | 1 / 16 " | ¥19,280 | |
WE2H118 | 1.85 " | WE2 | 1-1 / 8」 | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1 / 4 " | 0.94 " | 4度 | 1 / 16 " | ¥20,754 | |
WE2H78 | 1.85 " | WE2 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 3 / 16 " | 0.94 " | 4度 | 1 / 16 " | ¥20,306 | |
WE2H1 | 1.85 " | WE2 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1 / 4 " | 0.94 " | 4度 | 1 / 16 " | ¥21,073 | |
WE3H58 | 2.32 " | WE3 | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 3 / 16 " | 1.5 " | 4度 | 1 / 16 " | ¥26,490 | |
WE3H78 | 2.32 " | WE3 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 3 / 16 " | 1.5 " | 4度 | 1 / 16 " | ¥23,806 | |
WE3H1 | 2.32 " | WE3 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1 / 4 " | 1.5 " | 4度 | 1 / 16 " | ¥25,425 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。