TB WOODS SF2916 QD ブッシング、ダクタイル鋳鉄、SF サイズ、ボア径 2.5625 インチ、浅いキー溝
アイテム:AJ9QWV
モデル:SF2916
¥13,074 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | クイック取り外し可能なブッシング |
ボルトサークル径 | 3 7 / 8 " |
ボア径 | 2-9 / 16」 |
チューブ径 | 2 mm |
ボアタイプ | キー溝で仕上げました |
ブッシング | スタンダード |
ブッシュタイプ | スタンダード |
カップリングサイズ | SF |
ディメンションA | 1 / 2 " |
寸法B | 3 1 / 8 " |
外形寸法D | 4 5 / 8 " |
寸法E | 1 1 / 2 " |
次元F | 1 1 / 4 " |
寸法L | 2" |
Hardware | インチシリーズ |
キーサイズ | 5 / 8 "x 1 / 16" |
キー溝 | 浅い |
材料 | ダクタイル鋳鉄 |
装着タイプ | 従来型またはリバース |
カテゴリー別 | QDブッシング |
サイズ | SF |
トルク | 11000ポンド-インチ |
トルク範囲 | 11000ポンドインチ |
タイプ | スタンダード |
重量 | 2.6ポンド。 |
プロダクト | モデル | カップリングサイズ | ボルトサークル径 | ボルトサイズ | ディメンションA | 寸法B | 外形寸法D | 寸法E | 次元F | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD11116 | SD | 2.688 " | 1/4-20" x 1-7/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 1.38 " | 1 1 / 4 " | ¥9,360 | ||
SD11516 | SD | 2.688 " | 1/4-20" x 1-7/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 1.38 " | 1 1 / 4 " | ¥8,978 | ||
SD1316 | - | 4.687 " | 1/4-20" x 1-7/8" | - | - | - | - | - | ¥8,978 | ||
SDS11116 | SDS | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | ¥7,288 | ||
SDS11516 | SDS | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | ¥7,448 | ||
SDS178 | SDS | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | ¥8,366 | ||
SDS58 | SDS | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | ¥6,207 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。