TB WOODS P388M30TL 同期 Plus TL ベルト スプロケット、鋳鉄、ベルト幅 30mm、ピッチ径 3.81 インチ。
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプロケット |
ベルト幅 | 30 mm |
ボアタイプ | テーパーロックブッシング |
ブッシング | 1610 |
寸法E | 0.13 " |
寸法L | 1" |
次元M | 0.38 " |
フェイス幅 | 1 1 / 2 " |
ハブ長 | 1" |
慣性WR | 0.03ポンド-平方フィート |
内部径 | 3" |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 RPM | 6660 RPM |
歯数 | 38 |
外径 | 3.76 " |
ピッチ | 180-036 |
ピッチ径 | 3.81 " |
カテゴリー別 | シンクロナスプラスTL |
RPM高 | 6,660回転 |
重量 | 2.1ポンド。 |
モデル | 内部径 | ベルト幅 | 寸法E | 材料 | マックス。 RPM | 歯数 | 外径 | ピッチ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P328M20TL | 2 1 / 4 " | 20 mm | 0.13 " | ダクタイル鋳鉄 | 12110 RPM | 32 | 3.15 " | 180-036 | ¥34,942 | 見積依頼
|
P308M30TL | 2 1 / 4 " | 30 mm | 0.13 " | ダクタイル鋳鉄 | 12930 RPM | 30 | 2.95 " | 180-036 | ¥35,534 | 見積依頼
|
P408M30TL | 3.19 " | 30 mm | 0" | ダクタイル鋳鉄 | 9650 RPM | 40 | 3.96 " | 180-036 | ¥42,679 | 見積依頼
|
P808M30TL | - | 30 mm | 0" | 鋳鉄 | 3140 RPM | 80 | 7.97 " | 180-036 | ¥81,328 | 見積依頼
|
P328M30TL | 2.38 " | 30 mm | 0.13 " | ダクタイル鋳鉄 | 12110 RPM | 32 | 3.15 " | 180-036 | ¥36,720 | 見積依頼
|
P568M50TL | 4.63 " | 50 mm | 0" | 鋳鉄 | 4500回転 | 56 | 5.56 " | 180-036 | ¥66,932 | 見積依頼
|
P4414M40TL | 6.13 " | 40 mm | 0" | 鋳鉄 | 3290 RPM | 44 | 7.61 " | 210-002.01 | ¥78,288 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。