定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

TB WOODS L22555MM L ジョー ハブ、鋳鉄、L225 サイズ、ボア径 55mm、4600 rpm、0.625 インチ止めネジ | BB6ZFC

TB WOODS L22555MM L ジョーハブ、鋳鉄、L225 サイズ、ボア径 55mm、4600 rpm、0.625 インチ止めネジ

在庫あり
アイテム: BB6ZFC モデル:L22555MM

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥26,012 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemジョーカップリングハブ
ボア径55 mm
チューブ径55 mm
ボア公差+0.025/0.05mm
ボアタイプキー溝で仕上げました
センター1"
カップリングサイズL225
要素タイプジョーカップリングハブ
ハブ径4 1 / 4 "
ハブ素材鋳鉄
ジョータイプストレート
キー溝のサイズ16のミリメートル×4.3ミリメートル
材料鋳鉄
最大平行ずれ(インチ)0.38 "
マックス。 RPM4600 RPM
外径11.8 "
止めねじサイズ7 / 16-14NC
止めネジ7 / 16-14NC
止めねじの長さ5 / 8 "
サイズL225

発送情報:

船の重量(kg) 3.6

製品バリエーション

プロダクトモデルハブ素材ボア径チューブ径キー溝のサイズボアを通る長さ材料最大角度のずれ最大平行ずれ(インチ)価格
TB WOODS L05038NK L-Jaw ハブ、焼結炭素鋼、L050 サイズ、ボア径 0.375 インチ。 | AK4ARG L05038NK焼結炭素鋼3 / 8 "3 / 8 "キー溝なし0.63 "焼結炭素鋼-0.015 "¥999
見積依頼
TB WOODS L05012 L ジョーハブ、焼結炭素鋼、L050 サイズ、ボア径 0.5 インチ、外径 1.08 インチ。 | AK4ARL L05012焼結炭素鋼1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"0.63 "焼結炭素鋼-0.015 "¥936
見積依頼
TB WOODS L07012 L ジョーハブ、焼結炭素鋼、L070 サイズ、ボア径 0.5 インチ、外径 1.36 インチ。 | AK4ARR L07012焼結炭素鋼1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1 1 / 4 "焼結炭素鋼0.015 "0.015 "¥1,452
見積依頼
TB WOODS L07014NK L-Jaw ハブ、焼結炭素鋼、L070 サイズ、ボア径 0.25 インチ、外径 1.36 インチ。 | AK4ART L07014NK焼結炭素鋼1 / 4 "1 / 4 "キー溝なし1 1 / 4 "焼結炭素鋼-0.015 "¥1,552
見積依頼
TB WOODS L0707/16NK L-Jaw ハブ、焼結炭素鋼、L070 サイズ、ボア径 0.4375 インチ。 | AK4ARX L0707 / 16NK焼結炭素鋼7 / 16 "7 / 16 "キー溝なし1 1 / 4 "焼結炭素鋼0.015 "0.015 "¥1,552
見積依頼
TB WOODS L0705/16NK L-Jaw ハブ、焼結炭素鋼、L070 サイズ、ボア径 0.3125 インチ。 | AK4ATA L0705 / 16NK焼結炭素鋼5 / 16 "5 / 16 "キー溝なし1 1 / 4 "焼結炭素鋼-0.015 "¥1,552
見積依頼
TB WOODS L07012NK L-Jaw ハブ、焼結炭素鋼、L070 サイズ、ボア径 0.5 インチ、外径 1.36 インチ。 | AK4ATC L07012NK焼結炭素鋼1 / 2 "1 / 2 "キー溝なし1 1 / 4 "焼結炭素鋼-0.015 "¥1,552
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TB WOODS L22555MM L ジョーハブ、鋳鉄、L225 サイズ、ボア径 55mm、4600 rpm、0.625 インチ止めネジ
¥26,012 /単価