入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョーカップリングハブ |
ボア径 | 5 / 8 " |
チューブ径 | 5 / 8 " |
ボア公差 | +0.0005"から+0.0015" |
ボアタイプ | 完成した穴 |
センター | 0.47 " |
センターホール | 0.47 " |
カップリングサイズ | L050 |
要素タイプ | ジョーカップリングハブ |
ハブ素材 | 焼結炭素鋼 |
ジョータイプ | ストレート |
キー溝のサイズ | キー溝なし |
ボアを通る長さ | 0.63 " |
材料 | 焼結炭素鋼 |
最大平行ずれ(インチ) | 0.015 " |
マックス。 RPM | 18000 RPM |
外径 | 1.08 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1.72 " |
止めねじサイズ | 1 / 4-20 UNC |
止めネジ | 1 / 4-20 UNC |
止めねじの長さ | 1 / 4 " |
サイズ | L050 |
重量 | 0.1ポンド。 |
船の重量(kg) | 0.05 |
プロダクト | モデル | ハブ素材 | ボア径 | チューブ径 | キー溝のサイズ | ボアを通る長さ | 材料 | 最大角度のずれ | 最大平行ずれ(インチ) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L05038NK | 焼結炭素鋼 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | キー溝なし | 0.63 " | 焼結炭素鋼 | - | 0.015 " | ¥999 | 見積依頼
| |
L05012 | 焼結炭素鋼 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 0.63 " | 焼結炭素鋼 | - | 0.015 " | ¥936 | 見積依頼
| |
L07012 | 焼結炭素鋼 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 1 1 / 4 " | 焼結炭素鋼 | 0.015 " | 0.015 " | ¥1,452 | 見積依頼
| |
L07014NK | 焼結炭素鋼 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | キー溝なし | 1 1 / 4 " | 焼結炭素鋼 | - | 0.015 " | ¥1,552 | 見積依頼
| |
L0707 / 16NK | 焼結炭素鋼 | 7 / 16 " | 7 / 16 " | キー溝なし | 1 1 / 4 " | 焼結炭素鋼 | 0.015 " | 0.015 " | ¥1,552 | 見積依頼
| |
L0705 / 16NK | 焼結炭素鋼 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | キー溝なし | 1 1 / 4 " | 焼結炭素鋼 | - | 0.015 " | ¥1,552 | 見積依頼
| |
L07012NK | 焼結炭素鋼 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | キー溝なし | 1 1 / 4 " | 焼結炭素鋼 | - | 0.015 " | ¥1,552 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。