TB WOODS F60MM QD ブッシング、鋳鉄、F サイズ、ボア径 60 インチ、標準キー溝
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイック取り外し可能なブッシング |
ボルトサークル径 | 5 5 / 8 " |
ボルトサイズ | 9/16-12" x 3-5/8" |
ボアブッシングシリーズ | F |
ボア径 | 60 mm |
チューブ径 | 60 " |
ボアタイプ | キー溝で仕上げました |
ブッシング | スタンダード |
ブッシュタイプ | スタンダード |
カップリングサイズ | F |
ディメンションA | 0.81 " |
寸法B | 4.438 " |
外形寸法D | 6.625 " |
寸法E | 2.81 " |
次元F | 2 1 / 2 " |
寸法L | 3.63 " |
Hardware | インチシリーズ |
キー溝 | スタンダード |
長さ | 3.625 " |
材料 | 鋳鉄 |
マックス トルク | 40000ポンドインチ |
装着タイプ | 従来型またはリバース |
カテゴリー別 | QDブッシング |
SAEグレード | 5 |
サイズ | F |
テーパー | 直径 3/4 インチあたり XNUMX フィート |
トルク | 40000ポンド-インチ |
重量 | 14.3ポンド。 |
船の重量(kg) | 6.55 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8483308090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | カップリングサイズ | ボルトサークル径 | ボルトサイズ | ディメンションA | 寸法B | 外形寸法D | 寸法E | 次元F | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD11116 | SD | 2.688 " | 1/4-20" x 1-7/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 1.38 " | 1 1 / 4 " | ¥9,360 | ||
SD11516 | SD | 2.688 " | 1/4-20" x 1-7/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 1.38 " | 1 1 / 4 " | ¥8,978 | ||
SD1316 | - | 4.687 " | 1/4-20" x 1-7/8" | - | - | - | - | - | ¥8,978 | ||
SDS11116 | SDS | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | ¥7,288 | ||
SDS11516 | SDS | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | ¥7,448 | ||
SDS178 | SDS | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | ¥8,366 | ||
SDS58 | SDS | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | ¥6,207 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。