入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Vベルトシーブ |
3Lベルトピッチ径 | 6.66 " |
4L、A、またはAXベルトピッチ径 | 7" |
4LAまたはベルトピッチ径 | 7" |
ベルトタイプ | 3L |
ボア径 | ブッシングが必要 |
ボアタイプ | クイックディスコネクトブッシュ |
ブッシング | QT |
ブッシングが必要 | QT |
構造 | 腕 |
データム直径 | 7" |
寸法E | 0.06 " |
寸法L | 1 1 / 4 " |
次元M | 0.56 " |
フェイス幅 | 1 1 / 4 " |
シャフト径に適合します。 | 1/2" to 1-1/2" |
業界番号 | AK74 |
慣性WR | 0.14ポンド-平方フィート |
内部径 | 5 3 / 4 " |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 RPM | 3450 RPM |
溝の数 | 1 |
外径 | 7 1 / 4 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1.3125 " |
ピッチ径 | 7 1 / 4 " |
止めネジが含まれています | いいえ |
重量 | 3.2ポンド。 |
船の重量(kg) | 1.55 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 18.8 |
HSコード | 8483509040 |
原産国 | US |
モデル | 次元M | 4L、A、またはAXベルトピッチ径 | 4LAまたはベルトピッチ径 | フェイス幅 | ハブの場所 | 業界番号 | 慣性WR | 内部径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK100 | 1 / 2 " | 9" | 9" | 0.88 " | - | BK100 | 0.44ポンド-平方フィート | 8" | ¥19,698 | |
BK105 | 1 / 2 " | 9.5 " | 9.5 " | 0.88 " | - | BK105 | 0.53ポンド-平方フィート | 8 1 / 2 " | ¥20,725 | |
BK110 | 1 / 2 " | 10 " | 10 " | 0.88 " | - | BK110 | 0.62ポンド-平方フィート | 9" | ¥23,107 | |
BK115 | 1 / 2 " | 10.5 " | 10.5 " | 0.88 " | - | BK115 | 0.71ポンド-平方フィート | 9.5 " | ¥20,961 | |
BK120 | 1 / 2 " | 11 " | 11 " | 0.88 " | - | BK120 | 0.83ポンド-平方フィート | 10 " | ¥25,614 | |
BK130 | 1 / 2 " | 12 " | 12 " | 0.88 " | - | BK130 | 1.16ポンド-平方フィート | 11 " | ¥26,983 | |
BK140 | 1 / 2 " | 13 " | 13 " | 0.88 " | - | BK140 | 1.52ポンド-平方フィート | 12 " | ¥29,722 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。