定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

TB WOODS 7S35MM シュアフレックス タイプ S BTS フランジ、高強度鋳鉄、7 サイズ、35 mm ボア径。 | BB6URM

TB WOODS 7S35MM シュアフレックス タイプ S BTS フランジ、高強度鋳鉄、7 サイズ、ボア径 35mm。

在庫あり
アイテム:BB6URM モデル:7S35MM

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥8,597 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemフランジ
ボア径35 mm
チューブ径35 mm
ボア公差+0.025mm~+0.05mm
ボアタイプキー溝で仕上げました
コンポーネントWR0.0418ポンド-平方フィート
カップリングサイズ7
フランジ長さ20 mm
ハブシャフトハブ
ハブ径71 mm
ハブ長17 mm
キーシートサイズ(インチ)10 mm X 3.3 mm
ボアを通る長さ47 mm
材料高強度鋳鉄
最大角度ギャップのずれ2.06 mm
最大角度のずれ1度
最大平行ずれ(インチ)0.51 mm
マックス。 RPM5250回転
外径117 mm
カテゴリー別シュアフレックスタイプSBTSフランジ
定格トルク940ポンド-インチ
ねじ距離の設定10 mm
止めねじサイズM8 X 1.25
止めネジM8 X 1.25
止めねじの長さ10 mm
止めネジの位置KSと@90度にXNUMXつ
止めねじのトルク要件18 Nmで
SFハブの長さ17 mm
サイズ7
トルク1028 Nmで
重量 3.7ポンド。

発送情報:

船の重量(kg) 1.17

製品バリエーション

プロダクトモデルハブ径ボア径チューブ径ハブ長ボアを通る長さ材料最大角度ギャップのずれ最大平行ずれ(インチ)価格
TB WOODS 9S158 シュアフレックス タイプ S BTS フランジ、高強度鋳鉄、9 サイズ、ボア径 1.625 インチ。 | AG3DWB 32ZR59 9S1583 5 / 8 "1-5 / 8」1 mm25 / 32 "2.40625 "高強度鋳鉄0.109 "0.025 "¥31,335
TB WOODS 9S134 シュアフレックス タイプ S BTS フランジ、高強度鋳鉄、9 サイズ、ボア径 1.75 インチ。 | AG3DWC 32ZR60 9S1343 5 / 8 "1-3 / 4」1 mm25 / 32 "2.40625 "高強度鋳鉄0.109 "0.025 "¥31,237
TB WOODS 9S178 シュアフレックス タイプ S BTS フランジ、高強度鋳鉄、9 サイズ、ボア径 1.875 インチ。 | AG3DWD 32ZR61 9S1783 5 / 8 "1-7 / 8」1 mm25 / 32 "2.40625 "高強度鋳鉄0.109 "0.025 "¥27,956
TB WOODS 9S2 シュアフレックス タイプ S BTS フランジ、高強度鋳鉄、9 サイズ、ボア径 2 インチ。 | AG3DWE 32ZR62 9S23 5 / 8 "2"2"25 / 32 "2.40625 "高強度鋳鉄0.109 "0.025 "¥28,783
TB WOODS 9S218 シュアフレックス タイプ S BTS フランジ、高強度鋳鉄、9 サイズ、ボア径 2.125 インチ。 | AG3DWF 32ZR63 9S2183 5 / 8 "2-1 / 8」2 mm25 / 32 "2.40625 "高強度鋳鉄0.109 "0.025 "¥30,933
TB WOODS 7SMPB シュアフレックス タイプ S BTS フランジ、高強度鋳鉄、7 サイズ、ボア径 0.625 インチ。 | AG3EGA 32ZR34 7SMPB2 13 / 16 "5 / 8 "5 / 8 "1"1.84375 "高強度鋳鉄0.081 "0.02 "¥15,266
TB WOODS 7S78 シュアフレックス タイプ S BTS フランジ、高強度鋳鉄、7 サイズ、ボア径 0.875 インチ。 | AG3EGB 32ZR35 7S782 13 / 16 "7 / 8 "7 / 8 "1"1.84375 "高強度鋳鉄0.081 "0.02 "¥15,667

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TB WOODS 7S35MM シュアフレックス タイプ S BTS フランジ、高強度鋳鉄、7 サイズ、ボア径 35mm。
¥8,597 /単価