TB WOODS 7S15/16 Sure-Flex タイプ S BTS フランジ、高強度鋳鉄、7 サイズ、0.9375 インチボア径。
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フランジ |
ボア径 | 15 / 16 " |
チューブ径 | 15 / 16 " |
ボア公差 | +0.0005"から+0.0015" |
ボアタイプ | キー溝で仕上げました |
コンポーネントWR | 0.0471ポンド-平方フィート |
カップリングサイズ | 7 |
フランジ長さ | 11 / 16 " |
ハブ | シャフトハブ |
ハブ径 | 2 13 / 16 " |
ハブ長 | 1" |
キーサイズ | 1 / 4 "x 1 / 8" |
キーシートサイズ(インチ) | 1 / 4 "x 1 / 8" |
ボアを通る長さ | 1.84375 " |
材料 | 高強度鋳鉄 |
最大角度ギャップのずれ | 0.081 " |
最大角度のずれ | 1度 |
最大平行ずれ(インチ) | 0.02 " |
マックス。 RPM | 5250回転 |
外径 | 4 5 / 8 " |
カテゴリー別 | シュアフレックスタイプSBTSフランジ |
定格トルク | 940ポンド-インチ |
ねじ距離の設定 | 3 / 8 " |
止めねじサイズ | 5 / 16-18 UNC |
止めネジ | 5 / 16-18 UNC |
止めねじの長さ | 1 1 / 4 " |
止めネジの位置 | KSと@90度にXNUMXつ |
止めねじのトルク要件 | 13ポンド-インチ |
SFハブの長さ | 1" |
サイズ | 7 |
トルク | 1028 Nmで |
重量 | 2.6ポンド。 |
モデル | ハブ径 | ボア径 | チューブ径 | ハブ長 | ボアを通る長さ | 材料 | 最大角度ギャップのずれ | 最大平行ずれ(インチ) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9S158 | 3 5 / 8 " | 1-5 / 8」 | 1 mm | 25 / 32 " | 2.40625 " | 高強度鋳鉄 | 0.109 " | 0.025 " | ¥27,899 | |
9S134 | 3 5 / 8 " | 1-3 / 4」 | 1 mm | 25 / 32 " | 2.40625 " | 高強度鋳鉄 | 0.109 " | 0.025 " | ¥27,812 | |
9S178 | 3 5 / 8 " | 1-7 / 8」 | 1 mm | 25 / 32 " | 2.40625 " | 高強度鋳鉄 | 0.109 " | 0.025 " | ¥25,285 | |
9S2 | 3 5 / 8 " | 2" | 2" | 25 / 32 " | 2.40625 " | 高強度鋳鉄 | 0.109 " | 0.025 " | ¥26,033 | |
9S218 | 3 5 / 8 " | 2-1 / 8」 | 2 mm | 25 / 32 " | 2.40625 " | 高強度鋳鉄 | 0.109 " | 0.025 " | ¥27,540 | |
7SMPB | 2 13 / 16 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 1" | 1.84375 " | 高強度鋳鉄 | 0.081 " | 0.02 " | ¥13,808 | |
7S78 | 2 13 / 16 " | 7 / 8 " | 7 / 8 " | 1" | 1.84375 " | 高強度鋳鉄 | 0.081 " | 0.02 " | ¥13,948 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。