TB WOODS 5V1139 ナロー V ベルト シーブ、鋳鉄、5V タイプ ベルト、データム径 11.3 インチ。
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Vベルトシーブ |
標準、1面 | |
ベルトタイプ | 5V |
ボアタイプ | クイックディスコネクトブッシュ |
ブッシング | F |
データム直径 | 11.3 " |
寸法E | 1 1 / 2 " |
寸法L | 3.63 " |
次元M | 1.38 " |
フェイス幅 | 6 1 / 2 " |
ハブの場所 | 2.56 " |
慣性WR | 9.39ポンド-平方フィート |
内部径 | 9.38 " |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 RPM | 2220 RPM |
溝の数 | 9 |
外径 | 11.3 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6 1 / 2 " |
ピッチ径 | 11.3 " |
カテゴリー別 | 狭い |
RPM高 | 2,220RPM |
重量 | 69ポンド。 |
船の重量(kg) | 31.05 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | フェイス幅 | ベルトタイプ | ボアタイプ | シャフト径に適合します。 | ハブの場所 | 業界番号 | 慣性WR | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5V1252 | Vベルトシーブ | 1.69 " | 5V | クイックディスコネクトブッシュ | 1/2" to 2-15/16" | 0.44 " | 5V1252 | 3.07ポンド-平方フィート | ¥64,574 | ||
5V1602 | Vベルトシーブ | 1.69 " | 5V | クイックディスコネクトブッシュ | 1/2" to 2-15/16" | 0.44 " | 5V1602 | 7.43ポンド-平方フィート | ¥86,797 | ||
5V1872 | Vベルトシーブ | 1.69 " | 5V | クイックディスコネクトブッシュ | 1/2" to 2-15/16" | 0.44 " | 5V1872 | 13.8ポンド-平方フィート | ¥123,464 | ||
5V1874 | Vベルトシーブ | 3.06 " | 5V | クイックディスコネクトブッシュ | 7/8" to 3-1/2" | 1 1 / 4 " | 5V1874 | 21ポンド-平方フィート | ¥148,231 | ||
5V442 | Vベルトシーブ | 1.69 " | 5V | クイックディスコネクトブッシュ | 1/2" to 1-5/8" | 0.69 " | 5V442 | 0.06ポンド-平方フィート | ¥26,352 | ||
5V443 | Vベルトシーブ | 2.38 " | 5V | クイックディスコネクトブッシュ | 1/2" to 1-15/16" | 0" | 5V443 | 0.08ポンド-平方フィート | ¥31,203 | ||
5V444 | Vベルトシーブ | 3.06 " | 5V | クイックディスコネクトブッシュ | 1/2" to 1-15/16" | 0" | 5V444 | 0.1ポンド-平方フィート | ¥34,890 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。