アイテム価格 | S-フレックスシャフトカップリング |
ボディスタイル | タイプ-SCスペーサーハブ |
ボア径 | 7 / 8 " |
ブッシングが必要 | なし |
カップリングサイズ | 4 |
高さ | 1.063 " |
ハブ径 | 1.063 " |
理想的な | モーター、ポンプ、コンプレッサー、ブロワー、ミキサー、コンベヤーでのアプリケーション |
キーシートサイズ(インチ) | 3 / 16 x 3 / 32 |
ボアを通る長さ | 1.08 " |
材料 | 焼結鋼 |
最大角度のずれ | 1 度 (EPDM/ネオプレン スリーブ付き)、1/4 度 (ハイトレル スリーブ付き) |
マックス。 RPM | 7600 |
外径 | 1.063 " |
止めネジの位置 | キーウェイの上に XNUMX つ |
幅(Width) | 568944 " |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 8483608000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。