定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

TB WOODS 3V534 ナロー V ベルト シーブ、鋳鉄、3V タイプ ベルト、データム径 5.3 インチ。 | AE7ホイ 5YKV1

TB WOODS 3V534 ナロー V ベルト シーブ、鋳鉄、3V タイプ ベルト、データム径 5.3 インチ。

在庫あり
アイテム:AE7HUY モデル:3V534相互参照:5YKV1

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥24,267 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemVベルトシーブ
3Vベルトピッチ径5.3 "
標準、1面
ベルトタイプ3V
ボア径ブッシングが必要
ボアタイプクイックディスコネクトブッシュ
ブッシングSDS
ブッシングが必要SDS
構造コールテン
データム直径5.3 "
寸法E0.19 "
寸法L1.31 "
次元M0.41 "
フェイス幅1.91 "
シャフト径に適合します。1/2" to 1-15/16"
ハブの場所0.81 "
業界番号3V534
慣性WR0.15ポンド-平方フィート
内部径4"
材料鋳鉄
マックス。 RPM4720 RPM
溝の数4
外径5.3 "
全体の長さ(Overall Length)1.90625 "
ピッチ径5.3 "
止めネジが含まれていますいいえ
重量 5.1ポンド。

発送情報:

船の重量(kg) 2.32
船高(cm)5.33
船の長さ(cm)14.73
船幅(cm)14.22
HSコード8483509040
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルItemフェイス幅ベルトタイプボアタイプシャフト径に適合します。ハブの場所業界番号慣性WR価格
TB WOODS 5V1252 ナロー V ベルト シーブ、鋳鉄、5V タイプ ベルト、データム径 12.5 インチ。 | AA2PWH 10Y273 5V1252Vベルトシーブ1.69 "5Vクイックディスコネクトブッシュ1/2" to 2-15/16"0.44 "5V12523.07ポンド-平方フィート¥64,574
TB WOODS 5V1602 ナロー V ベルト シーブ、鋳鉄、5V タイプ ベルト、データム径 16 インチ、ピッチ径 16 インチ。 | AA2PWJ 10Y274 5V1602Vベルトシーブ1.69 "5Vクイックディスコネクトブッシュ1/2" to 2-15/16"0.44 "5V16027.43ポンド-平方フィート¥86,797
TB WOODS 5V1872 ナロー V ベルト シーブ、鋳鉄、5V タイプ ベルト、データム径 18.7 インチ。 | AA2PWK 10Y275 5V1872Vベルトシーブ1.69 "5Vクイックディスコネクトブッシュ1/2" to 2-15/16"0.44 "5V187213.8ポンド-平方フィート¥123,464
TB WOODS 5V1874 ナロー V ベルト シーブ、鋳鉄、5V タイプ ベルト、データム径 18.7 インチ。 | AA2PWL 10Y276 5V1874Vベルトシーブ3.06 "5Vクイックディスコネクトブッシュ7/8" to 3-1/2"1 1 / 4 "5V187421ポンド-平方フィート¥148,231
TB WOODS 5V442 ナロー V ベルト シーブ、鋳鉄、5V タイプ ベルト、データム径 4.4 インチ。 | AA2PWM 10Y277 5V442Vベルトシーブ1.69 "5Vクイックディスコネクトブッシュ1/2" to 1-5/8"0.69 "5V4420.06ポンド-平方フィート¥26,352
TB WOODS 5V443 ナロー V ベルト シーブ、鋳鉄、5V タイプ ベルト、データム径 4.4 インチ。 | AA2PWN 10Y278 5V443Vベルトシーブ2.38 "5Vクイックディスコネクトブッシュ1/2" to 1-15/16"0"5V4430.08ポンド-平方フィート¥31,203
TB WOODS 5V444 ナロー V ベルト シーブ、鋳鉄、5V タイプ ベルト、データム径 4.4 インチ。 | AA2PWP 10Y279 5V444Vベルトシーブ3.06 "5Vクイックディスコネクトブッシュ1/2" to 1-15/16"0"5V4440.1ポンド-平方フィート¥34,890

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TB WOODS 3V534 ナロー V ベルト シーブ、鋳鉄、3V タイプ ベルト、データム径 5.3 インチ。
¥24,267 /単価