入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 可変ピッチVベルトプーリー |
3Lベルトピッチ径 | "3.87へ" 4.82 |
4L、A、またはAXベルトピッチ径 | "4.17へ" 5.35 |
4LAまたはベルトピッチ径 | "4.17へ" 5.35 |
5L、B、またはBXベルトピッチ径 | "4.58へ" 5.41 |
ボア径 | 7 / 8 " |
ボアタイプ | 固定ボア |
ブッシングが必要 | なし |
構造 | コールテン |
シャフト径に適合します。 | 7 / 8 " |
業界番号 | 2VP5678 |
キー溝のサイズ | 0.187 "×0.093」 |
材料 | 鋳鉄 |
溝の数 | 2 |
外径 | 5.35 " |
止めネジが含まれています | 有り |
船の重量(kg) | 4.1 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 14.73 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 8483509040 |
原産国 | US |
モデル | 外径 | 4L、A、またはAXベルトピッチ径 | 4LAまたはベルトピッチ径 | 5L、B、またはBXベルトピッチ径 | ボア径 | シャフト径に適合します。 | 業界番号 | キー溝のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2VP3634 | 3.35 " | "2.88へ" 3.35 | "2.88へ" 3.35 | "3.13へ" 3.41 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 2VP3634 | 0.187 "×0.093」 | ¥25,393 | |
2VP3658 | 3.35 " | "2.88へ" 3.35 | "2.88へ" 3.35 | "3.13へ" 3.41 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 2VP3658 | 0.187 "×0.093」 | ¥25,279 | |
2VP3678 | 3.35 " | "2.88へ" 3.35 | "2.88へ" 3.35 | "3.13へ" 3.41 | 7 / 8 " | 7 / 8 " | 2VP3678 | 0.187 "×0.093」 | ¥24,826 | |
2VP421 | 3.95 " | "2.81へ" 3.95 | "2.81へ" 3.95 | "3.18へ" 4.01 | 1" | 1" | 2VP421 | 0.250 "×0.125」 | ¥27,225 | |
2VP42118 | 3.95 " | "2.81へ" 3.95 | "2.81へ" 3.95 | "3.18へ" 4.01 | 1.125 " | 1.125 " | 2VP42118 | 0.250 "×0.125」 | ¥27,225 | |
2VP4258 | 3.95 " | "2.81へ" 3.95 | "2.81へ" 3.95 | "3.18へ" 4.01 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 2VP4258 | 0.187 "×0.093」 | ¥27,225 | |
2VP4278 | 3.95 " | "2.81へ" 3.95 | "2.81へ" 3.95 | "3.18へ" 4.01 | 7 / 8 " | 7 / 8 " | 2VP4278 | 0.187 "×0.093」 | ¥27,225 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。