TB WOODS 2RBP43 クラシカル Vベルト ディエン Bベルトタイプ 長さ44.8インチ 2リブ
アイテム:CD6QEK
モデル:2RBP43
¥9,066 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | Vベルト |
縞模様 | はい |
ベルトタイプ | B |
長さ | 44.8 " |
材料 | ジエン |
リブ数 | 2 |
最大動作温度。 | -30〜140度F |
カテゴリー別 | クラシック |
帯電防止、難燃性、耐油性 | |
耐性 | LO102868 |
スタンダード | ARPM IP-20 |
温度範囲 | LO103085 |
重量 | 1.2ポンド。 |
モデル | 耐性 | 縞模様 | ベルトタイプ | 温度範囲 | 重量 | 長さ | 材料 | リブ数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP26 | LO102871 | いいえ | A | - | 0.2ポンド。 | 27.3 " | ジエン | 1 | ¥1,609 | 見積依頼
|
AP28 | LO102871 | いいえ | A | - | 0.2ポンド。 | 29.3 " | ジエン | 1 | ¥1,654 | 見積依頼
|
AP29 | LO102871 | いいえ | A | - | 0.2ポンド。 | 30.3 " | ジエン | 1 | ¥1,677 | 見積依頼
|
AP34 | LO102871 | いいえ | A | - | 0.2ポンド。 | 35.3 " | ジエン | 1 | ¥1,836 | 見積依頼
|
AP36 | LO102871 | いいえ | A | - | 0.2ポンド。 | 37.3 " | ジエン | 1 | ¥1,881 | 見積依頼
|
AP24 | LO102871 | いいえ | A | - | 0.2ポンド。 | 25.3 " | ジエン | 1 | ¥1,564 | 見積依頼
|
AP38 | LO102871 | いいえ | A | - | 0.2ポンド。 | 39.3 " | ジエン | 1 | ¥1,972 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。