TB WOODS 2R3VX670 細幅 V ベルト、エチレン、3VX ベルトタイプ、長さ 67 インチ、2 リブ
アイテム: AK4NTT
モデル:2R3VX670
¥12,240 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | Vベルト |
縞模様 | はい |
ベルトタイプ | 3VX |
長さ | 67 " |
材料 | エチレン |
リブ数 | 2 |
最大動作温度。 | -60〜250度F |
カテゴリー別 | 狭い |
帯電防止、難燃性、耐油性 | |
耐性 | LO102868 |
スタンダード | ARPM IP-22 |
重量 | 0.6ポンド。 |
モデル | 耐性 | 縞模様 | ベルトタイプ | 温度範囲 | 重量 | 長さ | 材料 | リブ数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3VX250 | - | いいえ | 3VX | - | 0.1ポンド。 | 25 " | エチレン | 1 | ¥2,493 | 見積依頼
|
3VX265 | - | いいえ | 3VX | - | 0.1ポンド。 | 26.5 " | エチレン | 1 | ¥2,493 | 見積依頼
|
3VX300 | - | いいえ | 3VX | - | 0.1ポンド。 | 30 " | エチレン | 1 | ¥2,720 | 見積依頼
|
3VX315 | - | いいえ | 3VX | - | 0.1ポンド。 | 31.5 " | エチレン | 1 | ¥2,720 | 見積依頼
|
3VX335 | - | いいえ | 3VX | - | 0.2ポンド。 | 33.5 " | エチレン | 1 | ¥2,720 | 見積依頼
|
3VX355 | - | いいえ | 3VX | - | 0.2ポンド。 | 35.5 " | エチレン | 1 | ¥2,946 | 見積依頼
|
3VX400 | - | いいえ | 3VX | - | 0.2ポンド。 | 40 " | エチレン | 1 | ¥3,173 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。