TB WOODS 1130TRB グリッドハブ、スチール、1130 サイズ、ソリッドボア、176129 ポンドインチ。トルク | BB6LKM

TB WOODS 1130TRB グリッドハブ、スチール、1130 サイズ、ソリッドボア、176129 ポンドインチトルク

在庫あり
アイテム: BB6LKM モデル:1130TRB

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥273,296 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemグリッドカップリングハブ
ボアタイプ機械加工可能、固体
カップリング全長12.99 "
カップリングサイズ1130
カップリング重量260ポンド。
カップリング重量(ポンド)260.0ポンド
カップリングWR3383ポンド-平方フィート
ギャップ1 / 4 "
HP定格@ 100 RPM279馬力
ハブ標準グリッドテーパーハブ
ボアを通る長さ6.37 "
材料
マックス。 退屈させる6"
最小退屈させる2.63 "
外径8.56 "
全体の長さ(Overall Length)12.99 "
カテゴリー別グリッドハブ
定格トルク176129ポンド-インチ
重量 115

発送情報:

船の重量(kg) 51.75

製品バリエーション

プロダクトモデルカップリングWRボア径ボアフィットギャップキー溝のサイズボアを通る長さマックス。 退屈させる最小退屈させる価格
TB WOODS 1060TRB グリッドハブ、スチール、1060 サイズ、ソリッドボア、6054 ポンドインチ。トルク | AM3LYR 1060TRB41ポンド-平方フィートコールテン-0.13 "-2 1 / 2 "2 1 / 8 "1 1 / 4 "¥26,368
見積依頼
TB WOODS 1090TRB グリッドハブ、スチール、1090 サイズ、ソリッドボア、33013 ポンドインチトルク | AM3LZB 1090TRB269ポンド-平方フィートコールテン-0.13 "-3.87 "3 1 / 2 "1.06 "¥72,333
見積依頼
TB WOODS 1020T58 グリッドハブ、スチール、1020 サイズ、ボア径 0.625 インチ、460 ポンドインチ。トルク | AM4CJC 1020T584.8ポンド-平方フィート5 / 8 "クリアランスmm0.13 "3 / 16 "x 3 / 32"1.87 "1 1 / 8 "1 / 2 "¥14,966
見積依頼
TB WOODS 1020T34グリッドハブ、スチール、1020サイズ、0.75インチボア径、460lbs.-in。 トルク| AM4CJD 1020T344.8ポンド-平方フィート3 / 4 "クリアランスmm0.13 "3 / 16 "x 3 / 32"1.87 "1 1 / 8 "1 / 2 "¥14,966
見積依頼
TB WOODS 1020T78 グリッドハブ、スチール、1020 サイズ、ボア径 0.875 インチ、460 ポンドインチ。トルク | AM4CJE 1020T784.8ポンド-平方フィート7 / 8 "クリアランスmm0.13 "3 / 16 "x 3 / 32"1.87 "1 1 / 8 "1 / 2 "¥14,966
見積依頼
TB WOODS 1020T118グリッドハブ、スチール、1020サイズ、1.125インチボア径、460lbs.-in。 トルク| AM4CJF 1020T1184.8ポンド-平方フィート1-1 / 8」クリアランスmm0.13 "1 / 4 "x 1 / 8"1.87 "1 1 / 8 "1 / 2 "¥14,966
見積依頼
TB WOODS 1030T78 グリッドハブ、スチール、1030 サイズ、ボア径 0.875 インチ、1319 ポンドインチ。トルク | AM4CJG 1030T787.5ポンド-平方フィート7 / 8 "クリアランスmm0.13 "3 / 16 "x 3 / 32"1.87 "1 3 / 8 "1 / 2 "¥18,885
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TB WOODS 1130TRB グリッドハブ、スチール、1130 サイズ、ソリッドボア、176129 ポンドインチトルク
¥273,296 /単価