入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バススケール |
容量 | 180kg / 400ポンド |
デジタル/メカニカル | デジタル |
ディスプレイ | LCD |
卒業 | 0.09kg / 0.2ポンド |
全体の高さ | 1.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 13.5 " |
全幅 | 13 " |
プラットフォーム素材 | ステンレス鋼 |
電源ユニット | (2)3Vリチウムイオン電池 |
計量面の深さ | 1.5 " |
計量面幅 | 13 " |
船の重量(kg) | 2.14 |
船高(cm) | 34.29 |
船の長さ(cm) | 33.53 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8423100010 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。