入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バススケール |
容量 | 300ポンド |
デジタル/メカニカル | メカニカル |
卒業 | 2ポンド |
全体の高さ | 2" |
全体の長さ(Overall Length) | 10.75 " |
全幅 | 11.5 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
計量面の深さ | 2" |
計量面幅 | 11.5 " |
船の重量(kg) | 1.84 |
船高(cm) | 27.69 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8423100060 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 電源ユニット | 容量 | デジタル/メカニカル | 計量面の深さ | 計量面幅 | 卒業 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20044014 | - | 136kg / 300ポンド | メカニカル | 2" | 10.5 " | 1kg / 2ポンド | 2" | 10.25 " | ¥3,019 | ||
74074102 | (2)3Vリチウムイオン電池 | 180kg / 400ポンド | デジタル | 1.5 " | 13 " | 0.09kg / 0.2ポンド | 1.5 " | 13.5 " | ¥9,611 | ||
75064192 | (2)1.5リチウムイオン電池 | 180kg / 400ポンド | デジタル | 2.25 " | 14.25 " | 0.227kg / 0.5ポンド | 2.25 " | 13.5 " | ¥10,325 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。