アイテム価格 | ホワイトボード付きマルチイベントタイマー |
警報 | 4異なる |
バッテリタイプ | 単4 |
深さ | 1" |
桁サイズ | 0.4インチ |
ディスプレイ | LCD |
ディスプレイの高さ | 2インチ |
表示幅 | 1.5インチ |
高さ | 3.875 " |
最大時間設定 | 23時間59分 |
最小時間設定 | 1 minute |
幅(Width) | 4.5 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 22.61 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 9106907500 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。