アイテム価格 | メイソンの湿度計 |
学位区分 | 2度F |
深さ | 1.25 " |
埋める | レッドスピリット-満たされた |
高さ | 10 " |
相対湿度範囲 | 1%に97 |
温度正確さ | +/- 2度 |
温度。 範囲 | 0度から120度F |
湿球温度範囲 | 20〜120度F |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 31.24 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 9025803500 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。