E JAMES & CO 5313-1HGB ゴムブナーン 厚さ 1 インチ 12 x 24 インチ | AA9KVN 1DRT7

E JAMES & CO 5313-1HGB ゴムブナーン 厚さ 1 インチ 12 x 24 インチ

在庫あり
アイテム:AA9KVN モデル:5313-1HGB相互参照: 1DRT7

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥42,213 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ゴムシート
バッキングタイプシンプルスタイル
ブラック
デュロメータ60A
伸長視聴者の38%が
終了スムーズ
長さ24 "
材料ブナ-N /ニトリルゴム
マックス。 温度225 F
最小温度評価-40 度 F
抗張力1500 PSI
厚さ1"
タイプ高級
幅(Width)12 "

発送情報:

船の重量(kg) 6.35
船高(cm)4.57
船の長さ(cm)62.23
船幅(cm)32
HSコード4008210000
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルタイプバッキングタイプ伸長長さマックス。 温度最小温度評価抗張力厚さ価格
E JAMES & CO 5313-1/32HGA ゴムブナーン 厚さ 1/32 インチ 12 x 12 インチ | AA9KUU 1DRP6 5313-1 / 32HGA高級シンプルスタイル視聴者の38%が12 "225 F-40 度 F1500 PSI1 / 32 "¥1,064
E JAMES & CO 5313-1/16HGA ゴムブナーン 厚さ 1/16 インチ 12 x 12 インチ | AA9KUV 1DRP7 5313-1 / 16HGA高級シンプルスタイル視聴者の38%が12 "225 F-40 度 F1500 PSI1 / 16 "¥2,450
E JAMES & CO 5313-3/32HGA ゴム ブナーン 厚さ 3/32 インチ 12 x 12 インチ | AA9KUW 1DRP8 5313-3 / 32HGA高級シンプルスタイル視聴者の38%が12 "225 F-40 度 F1500 PSI3 / 32 "¥3,827
E JAMES & CO 5313-1/8HGA ゴムブナーン 厚さ 1/8 インチ 12 x 12 インチ | AA9KUX 1DRP9 5313-1 / 8HGA高級シンプルスタイル視聴者の38%が12 "225 F-40 度 F1500 PSI1 / 8 "¥4,477
E JAMES & CO 5313-3/16HGA ゴムブナーン 厚さ 3/16 インチ 12 x 12 インチ | AA9KUY 1DRR1 5313-3 / 16HGA高級シンプルスタイル視聴者の38%が12 "225 F-40 度 F1500 PSI3 / 16 "¥6,447
E JAMES & CO 5313-1/4HGA ゴムブナーン 厚さ 1/4 インチ 12 x 12 インチ | AA9KUZ 1DRR2 5313-1 / 4HGA高級シンプルスタイル視聴者の38%が12 "225 F-40 度 F1500 PSI1 / 4 "¥8,338
E JAMES & CO 5313-3/8HGA ゴムブナーン 厚さ 3/8 インチ 12 x 12 インチ | AA9KVA 1DRR3 5313-3 / 8HGA高級シンプルスタイル視聴者の38%が12 "225 F-40 度 F1500 PSI3 / 8 "¥10,497

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

E JAMES & CO 5313-1HGB ゴムブナーン 厚さ 1 インチ 12 x 24 インチ
¥42,213 /単価