入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロアマーキングテープ |
色 | グリーン |
直径 | 4.375 " |
長さ | 216ft。 |
材料 | ビニール |
パターン | コールテン |
パフォーマンス温度 | 60〜158度F |
形状 | ロール |
厚さ | 2mil。 |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 3919102055 |
原産国 | GR |
プロダクト | モデル | 色 | 直径 | 長さ | パフォーマンス温度 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC414 | ブラック | 4.375 " | 216ft。 | 60〜158度F | 1" | ¥2,777 | ||
TC414 | 青 | 4.375 " | 216ft。 | 60〜158度F | 1" | ¥3,132 | ||
TC414 | クリア | 4.375 " | 216ft。 | 60〜158度F | 1" | ¥2,703 | ||
TC414 | 蛍光オレンジ | 4.375 " | 216ft。 | 60〜158度F | 1" | ¥3,533 | ||
TC414 | レッド | 4.375 " | 216ft。 | 60〜158度F | 1" | ¥2,834 | ||
TC414 | (フィニアン・タン) | 4.375 " | 216ft。 | 60〜158度F | 1" | ¥2,703 | ||
TC414 | ホワイト | 4.375 " | 216ft。 | 60〜158度F | 1" | ¥2,953 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。