TAPCO 054-00043 サインポスト スクエア 長さ 8 フィート スチール
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サインポスト |
色 | シルバー |
深さ | 2" |
終了 | 亜鉛めっきされた |
長さ | 8ft。 |
材料 | 鋼 |
投稿スタイル | 正方形である |
重量/フィート | 2 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 6.63 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 243.84 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7216100010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 深さ | 終了 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100619 | シルバー | 7 / 8 " | 亜鉛めっきされた | 8ft。 | 2.25 " | ¥7,879 | 見積依頼
| |
054-00004 | グリーン | 1.5 " | パウダーコーティング | 10ft。 | 1-1/4, 3-1/8" | ¥11,226 | 見積依頼
| |
1603-00003 | シルバー | 2" | 16ga。 亜鉛メッキ | 10ft。 | 2" | ¥18,411 | 見積依頼
| |
054-00036 | シルバー | - | 亜鉛めっきされた | 10ft。 | 2.38 " | ¥16,974 | 見積依頼
| |
054-00014 | グリーン | 7 / 8 " | パウダーコーティング | 8ft。 | 2.25 " | ¥6,294 | 見積依頼
| |
1603-00004 | シルバー | 2" | 亜鉛めっきされた | 144 " | 2" | ¥23,598 | 見積依頼
| |
054-00013 | グリーン | 7 / 8 " | パウダーコーティング | 6" | 2.25 " | ¥3,485 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。