TANIS BRUSHES RPVC811072 ステープル留めセット ストリップ ブラシ PVC 長さ 72 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ステープルセットストリップブラシ |
バッキング | 硬質PVC |
バッキングの高さ(インチ) | 1 |
バッキング幅(インチ) | 0.315 |
剛毛の色 | ブラウン |
塗りつぶしタイプ | 0.008 "馬の毛、1列 |
取り付けフランジサイズ(インチ) | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 72 " |
全体的なトリム(インチ) | 1 |
プロフィール | 90度 |
タイプ | PVC |
船の重量(kg) | 0.39 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 186.69 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 9603908050 |
原産国 | US |
モデル | バッキング | バッキングの高さ(インチ) | バッキング幅(インチ) | 剛毛の色 | 塗りつぶしタイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 全体的なトリム(インチ) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPVC390136 | 軟質PVC | - | - | ブラック | ナイロン | 36 " | 1 | ¥85,750 | |
FPVC390172 | 軟質PVC | - | - | ブラック | ナイロン | 72 " | 1 | ¥158,146 | 見積依頼
|
FPVC390236 | 軟質PVC | - | - | ブラック | ナイロン | 36 " | 2 | ¥89,029 | |
FPVC390272 | 軟質PVC | - | - | ブラック | ナイロン | 72 " | 2 | ¥214,146 | 見積依頼
|
FPVC390336 | 軟質PVC | - | - | ブラック | ナイロン | 36 " | 3 | ¥82,197 | |
FPVC390372 | 軟質PVC | - | - | ブラック | ナイロン | 72 " | 3 | ¥167,035 | 見積依頼
|
FPVC141036 | 軟質PVC | 1 | 0.32 | ブラック | 0.008 "レベルナイロン、1列 | 36 " | 1 | ¥10,153 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。