TANIS BRUSHES RB648 コンベヤシリンダーブラシ L 50in Od6in
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
アイテム価格 | コンベヤーシリンダーブラシ |
バッキング | 16ゲージスチール |
バッキングの高さ(インチ) | 5/16 |
バッキング幅(インチ) | 5/16 |
剛毛の色 | ブラック |
ブラシの長さ | 48 " |
塗りつぶしタイプ | 0.020 "ポリプロピレン |
外径 | 6" |
全体の長さ(Overall Length) | 50 " |
チューブ径 | 2インチ |
船の重量(kg) | 11.16 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 127.76 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 9603500000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。