TANIS BRUSHES MB700296 ストリップ ブラシ 5/16w 96 インチ長トリム 2 インチ - 10 個パック
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストリップブラシ |
バッキング | 亜鉛めっき鋼 |
バッキングの高さ(インチ) | 5/16 |
バッキング幅(インチ) | 5/16 |
剛毛の色 | ブラック |
塗りつぶしタイプ | 0.014 "圧着ナイロン |
全体の長さ(Overall Length) | 96 " |
全体的なトリム(インチ) | 2 |
タイプ | メタルバック |
船の重量(kg) | 1.04 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 244.09 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 9603500000 |
原産国 | US |
モデル | バッキング | 剛毛の色 | 塗りつぶしタイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 全体的なトリム(インチ) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MB710012 | 亜鉛めっき鋼 | ナチュラル | 0.035 "ストレートPTFE | 12 " | 1 | ¥15,181 | |
MB710024 | 亜鉛めっき鋼 | ナチュラル | 0.035 "ストレートPTFE | 24 " | 1 | ¥30,355 | |
MB710048 | 亜鉛めっき鋼 | ナチュラル | 0.035 "ストレートPTFE | 48 " | 1 | ¥60,683 | |
MB710060 | 亜鉛めっき鋼 | ナチュラル | 0.035 "ストレートPTFE | 60 " | 1 | ¥75,854 | |
MB710084 | 亜鉛めっき鋼 | ナチュラル | 0.035 "ストレートPTFE | 84 " | 1 | ¥106,192 | 見積依頼
|
MB710096 | 亜鉛めっき鋼 | ナチュラル | 0.035 "ストレートPTFE | 96 " | 1 | ¥121,356 | 見積依頼
|
MB710212 | 亜鉛めっき鋼 | ナチュラル | 0.035 "ストレートPTFE | 12 " | 2 | ¥29,603 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。