入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストリップブラシ |
バッキング | 亜鉛めっき鋼 |
バッキングの高さ(インチ) | 7/32 |
バッキング幅(インチ) | 3/16 |
剛毛の色 | ブラウン |
塗りつぶしタイプ | 馬の毛 |
全体の長さ(Overall Length) | 12 " |
全体的なトリム(インチ) | 1 |
タイプ | メタルバック |
船の重量(kg) | 0.8 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 9603500000 |
原産国 | US |
モデル | バッキング | 剛毛の色 | 塗りつぶしタイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 全体的なトリム(インチ) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MB404012 | ステンレス鋼 | グレー | 0.004 "圧着ステンレス鋼 | 12 " | 1 | ¥6,759 | |
MB404024 | ステンレス鋼 | グレー | 0.004 "圧着ステンレス鋼 | 24 " | 1 | ¥13,512 | |
MB404048 | ステンレス鋼 | グレー | 0.004 "圧着ステンレス鋼 | 48 " | 1 | ¥27,034 | |
MB404060 | ステンレス鋼 | グレー | 0.004 "圧着ステンレス鋼 | 60 " | 1 | ¥33,787 | 見積依頼
|
MB404084 | ステンレス鋼 | グレー | 0.004 "圧着ステンレス鋼 | 84 " | 1 | ¥47,281 | 見積依頼
|
MB404096 | ステンレス鋼 | グレー | 0.004 "圧着ステンレス鋼 | 96 " | 1 | ¥51,490 | 見積依頼
|
MB404212 | ステンレス鋼 | グレー | 0.006 "圧着ステンレス鋼 | 12 " | 2 | ¥7,397 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。