入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストリップブラシ |
バッキング | 亜鉛めっき鋼 |
バッキングの高さ(インチ) | 1/8 |
バッキング幅(インチ) | 1/8 |
剛毛の色 | ブラック |
塗りつぶしタイプ | 0.010 "圧着ナイロン |
全体の長さ(Overall Length) | 12 " |
全体的なトリム(インチ) | 2 |
タイプ | メタルバック |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 30.73 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 9603500000 |
原産国 | US |
モデル | バッキングの高さ(インチ) | バッキング幅(インチ) | 塗りつぶしタイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 全体的なトリム(インチ) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MB250012 | 1/8 | 1/8 | 0.006 "圧着ナイロン | 12 " | 3/4 | ¥7,448 | |
MB250024 | 1/8 | 1/8 | 0.006 "圧着ナイロン | 24 " | 3/4 | ¥13,801 | |
MB250048 | 1/8 | 1/8 | 0.006圧着ナイロン | 48 " | 3/4 | ¥27,586 | |
MB250060 | 1/8 | 1/8 | 0.006 "圧着ナイロン | 60 " | 3/4 | ¥34,501 | |
MB250084 | 1/8 | 1/8 | 0.006 "圧着ナイロン | 84 " | 3/4 | ¥48,320 | 見積依頼
|
MB250096 | 1/8 | 1/8 | 0.006 "圧着ナイロン | 96 " | 3/4 | ¥56,134 | 見積依頼
|
MB250212 | 1/8 | 1/8 | 0.008 "圧着ナイロン | 12 " | 1 | ¥7,535 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。