入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ステープルセットストリップブラシ |
バッキング | 軟質PVC |
バッキングの高さ(インチ) | 0.9 |
バッキング幅(インチ) | 0.4 |
剛毛の色 | ブラック |
塗りつぶしタイプ | 0.020 "圧着ナイロン、2列 |
取り付けフランジサイズ(インチ) | 0.9 |
全体の長さ(Overall Length) | 36 " |
全体的なトリム(インチ) | 3 |
プロフィール | クリップスタイル |
タイプ | PVC |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 93.47 |
船幅(cm) | 11.94 |
HSコード | 9603908050 |
原産国 | US |
モデル | バッキング | バッキングの高さ(インチ) | バッキング幅(インチ) | 剛毛の色 | 塗りつぶしタイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 全体的なトリム(インチ) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPVC390136 | 軟質PVC | - | - | ブラック | ナイロン | 36 " | 1 | ¥99,896 | |
FPVC390172 | 軟質PVC | - | - | ブラック | ナイロン | 72 " | 1 | ¥184,233 | 見積依頼
|
FPVC390236 | 軟質PVC | - | - | ブラック | ナイロン | 36 " | 2 | ¥103,714 | |
FPVC390272 | 軟質PVC | - | - | ブラック | ナイロン | 72 " | 2 | ¥244,494 | 見積依頼
|
FPVC390336 | 軟質PVC | - | - | ブラック | ナイロン | 36 " | 3 | ¥95,756 | |
FPVC390372 | 軟質PVC | - | - | ブラック | ナイロン | 72 " | 3 | ¥194,588 | 見積依頼
|
FPVC141036 | 軟質PVC | 1 | 0.32 | ブラック | 0.008 "レベルナイロン、1列 | 36 " | 1 | ¥9,462 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。