入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | CNCブッシング |
ツバ厚 | 0.75 " |
内部径 | 0.500 " |
長さ | 3.5 " |
頭の下の長さ | 3.75 " |
穴の数 | 1 |
外径 | 2" |
船の重量(kg) | 1.58 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 7.87 |
原産国 | CN |
モデル | 外径 | ツバ厚 | 穴の中心から端まで | 穴径 | 内部径 | 長さ | 頭の下の長さ | 穴の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBB1000500 | 1" | - | - | - | 0.500 " | - | 1.75 " | - | ¥8,415 | |
BBB1000625 | 1" | - | - | - | 0.625 " | - | 1.75 " | - | ¥8,415 | |
BBB1000750 | 1" | - | - | - | 0.750 " | - | 1.75 " | - | ¥8,880 | |
BBB1250375 | 1.25 " | - | - | - | 0.375 " | - | 2.125 " | - | ¥8,415 | |
BBB1250500 | 1.25 " | - | - | - | 0.500 " | - | 2.125 " | - | ¥8,415 | |
BBB1250625 | 1.25 " | - | - | - | 0.625 " | - | 2.125 " | - | ¥8,415 | |
BBB1250750 | 1.25 " | - | - | - | 0.750 " | - | 2.125 " | - | ¥8,415 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。