入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゾーニング制御 |
現在の描画 | 最大20アンペア |
深さ | 7" |
全負荷アンペア@ 120V | ゾーンごとに6 |
高さ | 11 " |
HP | ゾーンあたり1 / 3HP |
取り付け | ネジ穴 |
タイプ | 4ゾーン拡張可能 |
幅(Width) | 3.25 " |
船の重量(kg) | 1.54 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 18.8 |
HSコード | 8537109060 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 現在の描画 | 深さ | 高さ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR501-4 | 最大12アンペア | 5-1 / 2」 | 4 13 / 16 " | 1ゾーン | 3" | ¥21,964 | ||
SR502-4 | 最大15アンペア | 7" | 10.875 " | 2ゾーン | 3" | ¥46,818 | ||
SR503-4 | 最大15アンペア | 7" | 10.875 " | 3ゾーン | 3" | ¥49,268 | ||
SR504-4 | 最大20アンペア | 7" | 10.875 " | 4ゾーン | 3" | ¥64,897 | ||
SR506-4 | 最大20アンペア | 7-5 / 8」 | 12.38 " | 6ゾーン | 3" | ¥75,276 | ||
SR501-EXP-4 | 最大15アンペア | 5-1 / 2」 | 4 13 / 16 " | 1ゾーン拡張可能 | 3" | ¥38,218 | ||
SR503-EXP-4 | 最大15アンペア | 7" | 11 " | 3ゾーン拡張可能 | 3.25 " | ¥58,715 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。