アイテム価格 | リレー/屋外リセットの切り替え |
補助連絡先評価 | 6A |
制御範囲 | -30度から40度 |
電気的接続 | 120 VAC |
全負荷アンペア@ 120V | 12 |
高さ | 3" |
リード長 | 最大500フィート |
長さ | 8" |
ロックされたローターアンペア@ 120V | 36 |
最大VA | 720 |
最小ワイヤーサイズ | 14 AWG |
抵抗アンプ@ 120V | 6 |
センサー | 10Kオーム |
センサーリード | 12 " |
センサー範囲 | -30度から200度F |
タイプ | ポンプ |
重量 | 2ポンド。 |
幅(Width) | 568603 " |
船の重量(kg) | 1.1 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 9032896025 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。