入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気給水器 |
電気的接続 | 24 VAC |
高さ | 5.75 " |
長さ | 5.125 " |
電力定格 | 10 VA |
重量 | 3ポンド。 |
幅(Width) | 568604 " |
船の重量(kg) | 1.4 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8537109060 |
プロダクト | モデル | 電気的接続 | 長さ | 電力定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EWF120-1 | 120 VAC | 5.13 " | 12 VA | ¥84,504 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。