入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 屋外ホーンストロボ |
アラーム電流 | 88ma-218ma(DC最大) |
周りの派遣社員。 範囲 | -40〜151度 |
深さ | 2-1 / 2」 |
終了 | レッド |
フラッシュ(カンデラ) | 15-115選択可能 |
高さ | 5.625 " |
湿度範囲 | 10-93%RH |
長さ | 4.75 " |
取り付け | 壁 |
ピーク出力(dBA) | 88 |
タイプ | XNUMX線式 |
電圧 | 12-24V |
幅(Width) | 4.75 " |
船の重量(kg) | 0.74 |
船高(cm) | 14.73 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 8531800050 |
原産国 | MX |
A. アラーム電流の範囲は 88mA ~ 218mA です。
A. 湿度 10% ~ 93% の範囲内で機能するように設計されています。
A. DC12~24Vの電圧入力に対応しています。
A. はい、バックアップ電源に接続することで、停電時にも中断なく動作することができます。
A.
プロダクト | モデル | 電圧 | アラーム電流 | 周りの派遣社員。 範囲 | 幅(Width) | 深さ | フラッシュ(カンデラ) | 高さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2RHK-120 | 120 VAC | DC 272〜355mA | -40から150 F | 568695 " | 2" | 15/30/75/95/110/115 | 5 7 / 10 " | 5 1 / 10 " | ¥29,726 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。