入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 屋外ホーンストロボ |
アラーム電流 | DC 272〜355mA |
周りの派遣社員。 範囲 | -40から150 F |
カバレッジ | 72平方フィート |
深さ | 2" |
終了 | レッド |
フラッシュ(カンデラ) | 15/30/75/95/110/115 |
高さ | 5 7 / 10 " |
湿度範囲 | 10〜93%RH |
長さ | 5 1 / 10 " |
取り付け | 壁 |
ピーク出力(dBA) | 99 |
スタンバイ電流 | 0 uA |
スタンバイ状態(mA) | 0 |
タイプ | マークされた火 |
電圧 | 120 VAC |
幅(Width) | 568695 " |
船の重量(kg) | 1.04 |
船高(cm) | 14.99 |
船の長さ(cm) | 18.8 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 8531800050 |
プロダクト | モデル | 電圧 | アラーム電流 | 周りの派遣社員。 範囲 | 幅(Width) | 深さ | フラッシュ(カンデラ) | 高さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2RK | 12-24V | 88ma-218ma(DC最大) | -40〜151度 | 4.75 " | 2-1 / 2」 | 15-115選択可能 | 5.625 " | 4.75 " | ¥23,674 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。