入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 光電式ダクト煙検知器 |
風速 | 100〜4000 FPM |
周りの派遣社員。 範囲 | -4から158 F |
深さ | 2-1 / 2」 |
高さ | 5" |
湿度範囲 | 0〜95%RH |
長さ | 14.375 " |
スタンバイ状態(mA) | 最大25mA @ 24VDC /最大55mARMS @ 24VAC /最大20mARMS @ 120VAC |
タイプ | ユニバーサル |
電圧 | 24VDC / 24VAC / 120VAC |
船の重量(kg) | 1.37 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 39.12 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 8531100025 |
原産国 | MX |
A. サンプリング チューブには、ダクト全体に拡張するための穴が付いています。 保護された空間から検知チャンバーに空気を引き戻し、システムを即座にシャットダウンすることを主な目的として、HVAC システム内の煙を検出できます。
A. サンプリング チューブのエンド キャップは、ダクト煙検知器のセンサーに適切な空気の流れを作り出すように設計されています。 サンプリング チューブの長さの調整が完了したら、適切に動作するようにエンド キャップをサンプリング チューブに差し込みます。
A. 煙感知器をテストするために講じられる手段の 1 つは、4/5 インチの穴からダクト内にエアロゾルの煙を 2 秒間噴射することです。 ダクト煙感知器が警報を発するまでに最大 XNUMX 分かかります。 検知器が警報を発した場合、空気が検知器を通って流れています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。