SYNFLEX 4247-0413-100 エア ブレーキ チューブ 100 フィート オレンジ
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
アイテム価格 | エアブレーキチューブ |
色 | オレンジ |
長さ | 100ft。 |
材料 | 至 |
最大 作動圧力 | 300 |
外径 | 1 / 4 " |
温度。 範囲 | -40度Fから+200度F |
管のサイズ | 0.017 " |
タイプ | 親A |
船の重量(kg) | 1.72 |
船高(cm) | 54.61 |
船の長さ(cm) | 53.59 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 3917390050 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 色 | 長さ | 材料 | 外径 | 管のサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4245-0520A | ブラック | 100ft。 | ポリアミド | 5 / 16 " | 0.232 " | タイプA-非強化 | ¥24,195 | ||
3270-0610A | ブラック | 100ft。 | ポリアミド/ポリエステル | 3 / 8 " | 0.251 " | タイプB-強化 | ¥31,836 | ||
3270-0612A | レッド | 100ft。 | ポリアミド/ポリエステル | 3 / 8 " | 0.251 " | タイプB-強化 | ¥33,509 | ||
3270-0613A | オレンジ | 100ft。 | ポリアミド/ポリエステル | 3 / 8 " | 0.251 " | タイプB-強化 | ¥34,737 | ||
3270-0614A | イエロー | 100ft。 | ポリアミド/ポリエステル | 3 / 8 " | 0.251 " | タイプB-強化 | ¥37,070 | ||
3270-0615A | グリーン | 100ft。 | ポリアミド/ポリエステル | 3 / 8 " | 0.251 " | タイプB-強化 | ¥34,452 | ||
3270-0616A | 青 | 100ft。 | ポリアミド/ポリエステル | 3 / 8 " | 0.251 " | タイプB-強化 | ¥34,452 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。