入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
色 | 黒と緑のストライプ |
硬度 | ショアA:93 / D45D |
内部径 | 5 / 32 " |
長さ | 250ft。 |
材料 | ポリエチレン |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
最小 曲げ半径 | 1" |
外径 | 1 / 4 " |
温度。 範囲 | -50から140F |
タイプ | 難燃剤 |
壁の厚さ | 0.040 " |
船の重量(kg) | 1.41 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 3917320020 |
原産国 | US |
モデル | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|
1219-44003 | ブラック | ¥20,136 | |
1219-440A3 | 黒と白のストライプ | ¥24,760 | |
1219-440B3 | 黒と赤のストライプ | ¥25,075 | |
1219-440C3 | オレンジストライプの黒 | ¥23,606 | |
1219-440F3 | ブルーストライプのブラック | ¥25,249 | |
1219-440G3 | バイオレットストライプ付きブラック | ¥23,863 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。