入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 浴室の蛇口 |
コンプライアンス | GSA承認済み |
終了 | クロム |
注ぐ速さ | 1.5 gpm |
グリーン認証またはその他の認定 | UL環境クレームの検証 |
ハンドルタイプ | シングルレバー |
穴の数 | 2 |
住宅/商業 | 商用ダイビング機材 |
センサー範囲 | 温度制限停止 |
船の重量(kg) | 1.66 |
船高(cm) | 16 |
船の長さ(cm) | 33.78 |
船幅(cm) | 17.53 |
HSコード | 8481805060 |
プロダクト | モデル | ハンドルタイプ | 穴の数 | センサー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
S-20-2-IPS-1.5 | - | - | - | ¥42,899 | ||
S-254-LWG-1.5 | 手首のアクション | 2 | - | ¥87,800 | ||
S-71 | プッシュボタン | 1 | 制限時間停止 | ¥40,978 | ||
S-6080 | ウルトラセンスバッテリーセンサー | 1 | - | ¥194,344 | ||
S-250-2-LWG | 手首の刃 | 2 | - | ¥57,047 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。