SUREBONDER 925R10 ホットメルト接着剤スティック クリア 7/16 インチ PK450
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホットメルトのりスティック |
塗布時間 | 1ミン |
色 | クリア |
直径 | 7 / 16 " |
フルキュア | 24時間 |
長さ | 10 " |
剪断強度 | 指定なし |
基板 | 金属、プラスチック、コンクリート、ゴム、セラミック、ホイル、木材、ナイロン、ガラス |
温度。 範囲 | -20度から120度F |
抗張力 | 指定なし |
船の重量(kg) | 11.52 |
船高(cm) | 16.26 |
船の長さ(cm) | 39.88 |
船幅(cm) | 26.92 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 塗布時間 | 色 | 直径 | 長さ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT-6 | 60秒。 | クリア | 7 / 16 " | 4" | -20度から140度F | ¥340 | ||
711R15-5P | 10秒。 | タン/アンバー | 7 / 16 " | 15 " | -20度から130度F | ¥7,494 | ||
711R15-25P | 10秒。 | タン/アンバー | 7 / 16 " | 15 " | -20度から130度F | ¥34,595 | ||
725R10-1P | 60秒。 | クリア | 7 / 16 " | 10 " | -20度から140度F | ¥1,517 | ||
725R10-5P | 60秒。 | クリア | 7 / 16 " | 10 " | -20度から140度F | ¥7,048 | ||
725R10-25P | 60秒。 | クリア | 7 / 16 " | 10 " | -20度から140度F | ¥31,233 | ||
Q601-5P | 5秒。 | タン/アンバー | 5 / 8 " | 10 " | -20度から150度F | ¥10,752 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。