入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィッティングブラシ |
構造 | スチールと樹脂 |
演算 | はんだ付け前に1/2および3/4インチのチューブと継手を洗浄します |
高さ | 1" |
長さ | 10.75 " |
チューブサイズ | 1/2 "、3/4" |
タイプ | 4で1 |
UPC | 017197996436 |
体積重量 | 0.7363 |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 1.26 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 9603908050 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
18610 | 1.35 " | 10 " | 2.97 " | ¥1,696 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。