定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

スーパーツール 56553175 チャッキングリーマ直径 0.3175 インチ x 刃長 1-1/2 インチ x 全長 6 インチ | AG8JGL

SUPER TOOL 56553175 チャッキングリーマ直径 0.3175 インチ x 刃長 1-1/2 インチ x 全長 6 インチ

在庫あり
アイテム: AG8JGL モデル:56553175

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥21,672 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemチャッキングリーマー
面取り(Deg。)45
フルートの長さ1.5 "
材料超硬チップ
全体の長さ(Overall Length)6"
シャンク径0.317 "
シャンクタイプストレート

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)0.81
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)0.81
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルワイヤーサイズXNUMX進数に相当フルートの長さ左手/右手材料フルートの数全体の長さ(Overall Length)シャンク径価格
スーパーツール 56551990 チャッキングリーマーワイヤー 8 0.199 インチ | AB7YFM 24L428 5655199080.199 "1.125 "右手切断超硬チップ44.5 "0.171 "¥20,589
スーパーツール 56552460 チャッキングリーマー 文字 D 0.246 インチ | AB7YFN 24L527 56552460-0.246 "1.5 "右手切断超硬チップ46"0.234 "¥20,589
スーパーツール 56555005 チャッキングリーマー 0.5005 インチ | AB7YNL 24M222 56555005-0.5005 "2"右手カット超硬チップにろう付けされた硬化合金鋼ボディ68"0.437 "¥28,007
スーパーツール 56555050 チャッキングリーマー 0.505 インチ | AB7YNM 24M231 56555050-0.505 "2"右手カット超硬チップにろう付けされた硬化合金鋼ボディ68"0.437 "¥31,437
スーパーツール 56555100 チャッキングリーマー 0.51 インチ | AB7YNN 24M241 56555100-0.51 "2"右手カット超硬チップにろう付けされた硬化合金鋼ボディ68"0.437 "¥30,172
スーパーツール 56555105 チャッキングリーマー 0.5105 インチ | AB7YNP 24M242 56555105-0.5105 "2"右手カット超硬チップにろう付けされた硬化合金鋼ボディ68"0.437 "¥30,172
スーパーツール 56556300 チャッキングリーマー 0.63" | AB7YNQ 24M493 56556300-0.63 "2.25 "右手カット超硬チップにろう付けされた硬化合金鋼ボディ69"0.562 "¥31,430

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SUPER TOOL 56553175 チャッキングリーマ直径 0.3175 インチ x 刃長 1-1/2 インチ x 全長 6 インチ
¥21,672 /単価