SUPER-STRUT H104-3/4X10EG ネジ付きロッド、3/4 x 10 インチ サイズ、電気亜鉛メッキ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スレッドロッド |
終了 | 電気亜鉛メッキ |
内寸法 | 1x 1x 1 |
長さ | 10 " |
材料 | 鋼 |
サイズ | 3 / 4-10 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | 終了 | 長さ | 材料 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H104-3 / 8X12EG | - | 電気亜鉛メッキ | 10 " | 鋼 | 3 / 8 " | - | 見積依頼
|
H104-1 / 2X12SS | 1 / 2 " | - | 12 " | ステンレス鋼 | 1 / 2-12 | - | 見積依頼
|
H104-1 / 2X12EG | - | 電気亜鉛メッキ | 12 " | 鋼 | 1 / 2-12 | - | 見積依頼
|
H104-1 / 2X12B | - | ブラック | 4" | 鋼 | 1 / 2 " | - | 見積依頼
|
H104-1 / 2X12 | 1 / 2 " | 金メッキ | 12 " | 鋼 | 1 / 2-12 | - | 見積依頼
|
H104-1 / 2X10 | 1 / 2 " | 金メッキ | 10 " | 鋼 | 1 / 2-10 | - | 見積依頼
|
H104-3 / 4X6EG | - | 電気亜鉛メッキ | 6" | 鋼 | 3 / 4-6 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。