入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 平ワッシャー |
色 | ゴールド |
コンジットサイズ | 3 / 8 " |
深さ | 0.104 " |
終了 | 金メッキ |
内部径 | 0.438 " |
材料 | 鋼 |
外径 | 1" |
鋼の厚さ | 1/4インチ |
厚さ | 1 / 4 " |
タイプ | ラウンド |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.74 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 14.22 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 7318220000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。