SUPER-STRUT CPC050SS6 パイプクランプ、1/2 インチサイズ
アイテム:CF6AJH
モデル: CPC050SS6
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプクランプ |
材料 | ステンレス鋼 |
最大クランプ径 | 0.89 " |
最小クランプ径 | 0.65 " |
穴の数 | 1 |
サイズ | 1 / 2 " |
厚さ | 0.112 " |
幅(Width) | 1" |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。