SUPER-STRUT C727-4NFPA スイベル ループ ハンガー、パイプ サイズ 4 インチ
アイテム:CF6AHG
モデル: C727-4NFPA
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | スイベルループハンガー |
高さ | 7" |
負荷容量 | 1000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
パイプサイズ | 4" |
ロッドサイズ | 3 / 8 " |
原産国 | US |
モデル | 終了 | 高さ | 負荷容量 | 材料 | パイプサイズ | ロッドサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C727-1 | 金メッキ | - | 300ポンド。 | 鋼 | 2" | - | - | 見積依頼
|
C727-8 | 金メッキ | - | - | 鋼 | - | - | - | 見積依頼
|
C727-6 | 金メッキ | - | - | 鋼 | - | - | - | 見積依頼
|
C727-5 | 金メッキ | - | 1000ポンド。 | 鋼 | 5" | 5 / 8 " | - | 見積依頼
|
C727-4 | 金メッキ | - | - | 鋼 | - | - | - | 見積依頼
|
C727-3 / 4 | 金メッキ | - | 300ポンド。 | 鋼 | 1" | - | - | 見積依頼
|
C727-3-1 / 2 | 金メッキ | - | 600ポンド。 | 鋼 | 3-1 / 2」 | 1 / 2 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。