スーパーストラット A716-3/4ss |チューブクランプ、3/4 インチサイズ、ステンレススチール | Raptor Supplies 日本

SUPER-STRUT A716-3/4SS チューブクランプ、3/4 インチサイズ、ステンレス鋼

アイテム:CF4YMZ モデル: A716-3/4SS
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格チューブクランプ
材料ステンレス鋼
最大クランプ径3 / 4 "
幅(Width)1.2 "

発送情報:

原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル終了材料最大クランプ径サイズ幅(Width)価格
SUPER-STRUT A-716-3-5/8 チューブクランプ、3-5/8 インチサイズ | CF4XWJ A-716-3-5 / 8-----
見積依頼
SUPER-STRUT A716-3チューブクランプ、3インチサイズ| CF4XWN A716-3金メッキ3"-1-1 / 4」-
見積依頼
スーパーストラットA716-2-7 / 8チューブクランプ、2-7 / 8インチサイズ| CF4XWQ A716-2-7 / 8-----
見積依頼
SUPER-STRUT A-716-4チューブクランプ、4インチサイズ| CF4XZF -716-4金メッキ-4 mm--
見積依頼
スーパーストラットA716-1-1 / 2EGチューブクランプ、1-1 / 2インチサイズ| CF4YAA A716-1-1 / 2EG電気亜鉛メッキ1-1 / 2」-1.95 "-
見積依頼
SUPER-STRUT A716-2-3 / 8EGチューブクランプ、2-3 / 8インチサイズ| CF4YAV A716-2-3 / 8EG電気亜鉛メッキ2-3 / 8」-2.82 "-
見積依頼
SUPER-STRUT A716-4-1 / 8チューブクランプ、4-1 / 8インチサイズ| CF4YHN A716-4-1 / 8金メッキ4-1 / 8」-4.57 "-
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SUPER-STRUT A716-3/4SS チューブクランプ、3/4 インチサイズ、ステンレス鋼